Novalux - LI-NEAR: "L"BLIND 8 POLES - 107224.01

CopieCopie
Novalux - LI-NEAR: "L"BLIND 8 POLES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • nombre de conducteurs - 8

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833136121

Réf. Sonepar

08244313612

Réf. Fournisseur

107224.01

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

nombre de conducteurs:

8

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

blanc

LI-NEAR: "L"BLIND 8 POLES