Novalux - LI-NEAR : MODULE PLEIN 1,50M BLANC + 2 EMBOUTS - 107206.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 70 mm
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833099778
Réf. Sonepar
08244309977
Réf. Fournisseur
107206.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
70 mm
longueur:
1500 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
LI-NEAR : MODULE PLEIN 1,50M BLANC + 2 EMBOUTS