Novalux - LUCKY MAXI : DIFFUSEUR OPALE L=2400 - 106221.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833097965

Réf. Sonepar

08244309796

Réf. Fournisseur

106221.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

2400 mm

largeur:

93 mm

hauteur/profondeur:

7 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

LUCKY MAXI : DIFFUSEUR OPALE L=2400

Les Atouts de la gamme:

52334418