Novalux - LUCKY MAXI : EMBOUTS NOIR (2 PCS) - 106230.02

CopieCopie
Novalux - LUCKY MAXI : EMBOUTS NOIR (2 PCS)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 97 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833098061

Réf. Sonepar

08244309806

Réf. Fournisseur

106230.02

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

2 mm

longueur:

97 mm

hauteur:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LUCKY MAXI : EMBOUTS NOIR (2 PCS)

Les Atouts de la gamme:

52334428