Novalux - LUCKY MAXI : KIT DE JONCTION - 106231.99

CopieCopie
Novalux - LUCKY MAXI : KIT DE JONCTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - aluminium

  • largeur - 28 mm

  • longueur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833098078

Réf. Sonepar

08244309807

Réf. Fournisseur

106231.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

aluminium

largeur:

28 mm

longueur:

70 mm

hauteur:

1 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LUCKY MAXI : KIT DE JONCTION

Les Atouts de la gamme:

52334429