Novalux - LUCKY MAXI : KIT DE SUSPENSION L=3000 (1 PC) - 106229.99

CopieCopie
Novalux - LUCKY MAXI : KIT DE SUSPENSION L=3000 (1 PC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - aluminium

  • longueur - 3000 mm

  • diamètre - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833098047

Réf. Sonepar

08244309804

Réf. Fournisseur

106229.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

aluminium

longueur:

3000 mm

diamètre:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

LUCKY MAXI : KIT DE SUSPENSION L=3000 (1 PC)

Les Atouts de la gamme:

52334426