Novalux - LUCKY MAXI : PROFIL LED 54W 3000K L=1800 BLANC - 106202.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 54 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1800 mm
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUCKY MAXI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8026833097606
Réf. Sonepar
08244309760
Réf. Fournisseur
106202.01
Réf. Commerciale
Novalux
puissance du système:
54 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1800 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
sans verrine
finition du paralume:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
30
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
54...54 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
97 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
5
section de conducteur:
1.5 mm²
Les Atouts de la gamme:
52334382