Novalux - LUXCONTROL : AMPLIFICATEUR DE SIGNAL RGB/RGBW 4 CANAUX - 16905.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - RF

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 24...24 V

  • tension de sortie - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833080585

Réf. Sonepar

08244308058

Réf. Fournisseur

16905.99

Réf. Commerciale

Novalux

mode de commande:

RF

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

24...24 V

tension de sortie:

24...24 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

longueur:

178 mm

largeur:

46 mm

hauteur:

22 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

4

programmable:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

montage en apparent:

Non

encastré:

Non

diamètre:

65 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LUXCONTROL : AMPLIFICATEUR DE SIGNAL RGB/RGBW 4 CANAUX