Novalux - LUXCONTROL : AMPLIFICATEUR RGB+W - 16908.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur de signal

  • profondeur - 64 mm

  • largeur - 105 mm

  • hauteur - 24 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833088154

Réf. Sonepar

08244308815

Réf. Fournisseur

16908.99

Réf. Commerciale

Novalux

modèle:

amplificateur de signal

profondeur:

64 mm

largeur:

105 mm

hauteur:

24 mm

LUXCONTROL : AMPLIFICATEUR RGB+W