Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Novalux - LUXCONTROL : TÉLÉCOMMANDE BLANC 4 ZONES - 16906.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - RF

  • montage de rails DIN - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • longueur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833080592

Réf. Sonepar

08244308059

Réf. Fournisseur

16906.99

Marque

Novalux

mode de commande:

RF

montage de rails DIN:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

longueur:

120 mm

largeur:

55 mm

hauteur:

12 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

programmable:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

montage en apparent:

Non

encastré:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LUXCONTROL : TÉLÉCOMMANDE BLANC 4 ZONES