Novalux - M/O REFLECTOR F8: NOIR L=724 - 108589.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
angle de rayonnement - 50 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833135612
Réf. Sonepar
08244313561
Réf. Fournisseur
108589.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
50 °
couleur:
noir
longueur:
724 mm
diamètre:
18 mm
largeur:
20 mm
hauteur/profondeur:
7.5 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale