Novalux - NIK: 16W 3K DALI 24° CRI90 UGR CHROME - 107945.97

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833143815
Réf. Sonepar
08244314381
Réf. Fournisseur
107945.97
Réf. Commerciale
Novalux
NIK: 16W 3K DALI 24° CRI90 UGR CHROME
Les Atouts de la gamme:
55112565
Les Atouts de la gamme:
55112565