Novalux - NIK: 16W 4K DALI 60° CRI90 UGR CHROME - 107950.97

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833143969
Réf. Sonepar
08244314396
Réf. Fournisseur
107950.97
Réf. Commerciale
Novalux
NIK: 16W 4K DALI 60° CRI90 UGR CHROME
Les Atouts de la gamme:
55112580
Les Atouts de la gamme:
55112580