Novalux - P-30 : CÂBLE DE SUSPENSION - 103318.99

CopieCopie
Novalux - P-30 : CÂBLE DE SUSPENSION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • longueur - 1200 mm

  • diamètre - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833089649

Réf. Sonepar

08244308964

Réf. Fournisseur

103318.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

1200 mm

diamètre:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

P-30 : CÂBLE DE SUSPENSION

Les Atouts de la gamme:

52333312