Novalux - P-30 : CACHE POUR KIT DE JONCTION EN L CAPPUCCINO - 103329.21

CopieCopie
Novalux - P-30 : CACHE POUR KIT DE JONCTION EN L CAPPUCCINO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 121 mm

  • longueur - 121 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833115164

Réf. Sonepar

08244311516

Réf. Fournisseur

103329.21

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

121 mm

longueur:

121 mm

hauteur:

31 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

P-30 : CACHE POUR KIT DE JONCTION EN L CAPPUCCINO

Les Atouts de la gamme:

52333343