Novalux - P-30 : CACHE POUR KIT DE JONCTION EN T CAFÉ - 103333.20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 120 mm
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833115195
Réf. Sonepar
08244311519
Réf. Fournisseur
103333.20
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
120 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
31 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52333353


