Novalux - P-30 : CACHE POUR PROFIL, AVEC FIXATIONS BLANC L=1600 - 103324.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 31 mm
longueur - 1600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833089755
Réf. Sonepar
08244308975
Réf. Fournisseur
103324.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
31 mm
longueur:
1600 mm
hauteur:
9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
P-30 : CACHE POUR PROFIL, AVEC FIXATIONS BLANC L=1600
Les Atouts de la gamme:
52333325
Les Atouts de la gamme:
52333325