Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Novalux - P-30 : CACHE POUR PROFIL AVEC FIXATIONS CAFÉ L=800 - 103363.20

CopieCopie
Novalux - P-30 : CACHE POUR PROFIL AVEC FIXATIONS CAFÉ L=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 31 mm

  • longueur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833115393

Réf. Sonepar

08244311539

Réf. Fournisseur

103363.20

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

31 mm

longueur:

800 mm

hauteur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

P-30 : CACHE POUR PROFIL AVEC FIXATIONS CAFÉ L=800

Les Atouts de la gamme:

52333398