Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Novalux - P-30: CANOPY RECES. SQR L1200 2X1.5 BLANC - 103365.01

CopieCopie
Novalux - P-30: CANOPY RECES. SQR L1200 2X1.5 BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833138743

Réf. Sonepar

08244313874

Réf. Fournisseur

103365.01

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

75 mm

longueur:

75 mm

hauteur:

45 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

P-30: CANOPY RECES. SQR L1200 2X1.5 BLANC

Les Atouts de la gamme:

52333400