Novalux - P-30 : DIFFUSEUR OPALE L=6500 - 103315.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833089601
Réf. Sonepar
08244308960
Réf. Fournisseur
103315.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
couleur:
blanc
longueur:
6500 mm
largeur:
28 mm
hauteur/profondeur:
4 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de la gamme:
52333306