Novalux - P-30: EMBOUT X VERTICAL WALL INST. BLANC - 1058D8.01

CopieCopie
Novalux - P-30: EMBOUT X VERTICAL WALL INST. BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 31 mm

  • longueur - 31 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833138682

Réf. Sonepar

08244313868

Réf. Fournisseur

1058D8.01

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

31 mm

longueur:

31 mm

hauteur:

31 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

P-30: EMBOUT X VERTICAL WALL INST. BLANC

Les Atouts de la gamme:

52334303