Novalux - P-30 : EMBOUTS (2 PCS) POUR INSTALLATION ENCASTRÉE CAPPUCCINO - 103316.21

CopieCopie
Novalux - P-30 : EMBOUTS (2 PCS) POUR INSTALLATION ENCASTRÉE CAPPUCCINO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 31 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833115027

Réf. Sonepar

08244311502

Réf. Fournisseur

103316.21

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

2 mm

longueur:

31 mm

hauteur:

31 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

P-30 : EMBOUTS (2 PCS) POUR INSTALLATION ENCASTRÉE CAPPUCCINO

Les Atouts de la gamme:

52333310