Novalux - P-30 : JONCTION RÉGLABLE 3 POLES BLANC - 105853.01

CopieCopie
Novalux - P-30 : JONCTION RÉGLABLE 3 POLES BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833100436

Réf. Sonepar

08244310043

Réf. Fournisseur

105853.01

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

blanc

P-30 : JONCTION RÉGLABLE 3 POLES BLANC

Les Atouts de la gamme:

52334012