Novalux - P-30 : JONCTION RÉGLABLE 3 POLES CAPPUCCINO - 105853.21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1.5 mm²
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833117861
Réf. Sonepar
08244311786
Réf. Fournisseur
105853.21
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
autre
P-30 : JONCTION RÉGLABLE 3 POLES CAPPUCCINO
Les Atouts de la gamme:
52334015
Les Atouts de la gamme:
52334015