Novalux - P-30 : KIT DE JONCTION EN L, POUR ENCASTREMENT NOIR - 103328.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 121 mm
longueur - 121 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833124173
Réf. Sonepar
08244312417
Réf. Fournisseur
103328.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
121 mm
longueur:
121 mm
hauteur:
31 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52333339