Novalux - P-30 : KIT DE JONCTION EN L, POUR INSTALLATION AU PLAFOND/ EN SUSPENSION CAFÉ - 103327.20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 121 mm
longueur - 121 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833115133
Réf. Sonepar
08244311513
Réf. Fournisseur
103327.20
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
121 mm
longueur:
121 mm
hauteur:
31 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52333336