Novalux - P-30 : PATÈRE AVEC ALIM, POUR SUSPENSION L=1200 3P NOIR - 103320.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 54 mm
longueur - 84 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833089687
Réf. Sonepar
08244308968
Réf. Fournisseur
103320.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier de protection
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
54 mm
longueur:
84 mm
hauteur:
52 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52333318