Novalux - P-30 : PATÈRE ENCASTRÉE PLACO ALIM L=1200 CAFÉ - 103319.20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 75 mm
longueur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833115034
Réf. Sonepar
08244311503
Réf. Fournisseur
103319.20
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
75 mm
longueur:
75 mm
hauteur:
45 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
P-30 : PATÈRE ENCASTRÉE PLACO ALIM L=1200 CAFÉ
Les Atouts de la gamme:
52333315
Les Atouts de la gamme:
52333315


