Novalux - P-30: PATÈRE PLAFOND SIDE 150W 24V DA CF - 1058D5.20

CopieCopie
Novalux - P-30: PATÈRE PLAFOND SIDE 150W 24V DA CF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 150...150 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833138583

Réf. Sonepar

08244313858

Réf. Fournisseur

1058D5.20

Réf. Commerciale

Novalux

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

150...150 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

325 mm

largeur:

135 mm

hauteur:

60 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Oui

variation 1-10V:

Oui

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

P-30: PATÈRE PLAFOND SIDE 150W 24V DA CF

Les Atouts de la gamme:

52334293