Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Novalux - PROFIL D'ANGLE : EMBOUTS (2 PCS) - 105409.99

CopieCopie
Novalux - PROFIL D'ANGLE : EMBOUTS (2 PCS)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833096760

Réf. Sonepar

08244309676

Réf. Fournisseur

105409.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

2 mm

longueur:

16 mm

hauteur:

16 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PROFIL D'ANGLE : EMBOUTS (2 PCS)

Les Atouts de la gamme:

52333853