Novalux - PROFIL D'ANGLE : EMBOUTS (2 PCS) BLANC - 105409.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 2 mm
longueur - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833099662
Réf. Sonepar
08244309966
Réf. Fournisseur
105409.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
2 mm
longueur:
16 mm
hauteur:
16 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52333852