Novalux - PROFIL ENCASTRÉ : CLIPS DE FIXATION (2 PCS) - 105419.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 62 mm
longueur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833101648
Réf. Sonepar
08244310164
Réf. Fournisseur
105419.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
62 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
12.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52333863