Novalux - PROFIL ROND : EMBOUTS BLANC (2 PCS) - 105404.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 2 mm
diamètre - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833093820
Réf. Sonepar
08244309382
Réf. Fournisseur
105404.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
2 mm
diamètre:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
PROFIL ROND : EMBOUTS BLANC (2 PCS)
Les Atouts de la gamme:
52333849
Les Atouts de la gamme:
52333849