Novalux - PROFIL ROND : JONCTION (1PC) - 105414.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit 
- matériau - acier 
- couleur - autre 
- longueur - 20 mm 
- diamètre - 3.5 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8026833099006
Réf. Sonepar
08244309900
Réf. Fournisseur
105414.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
20 mm
diamètre:
3.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
PROFIL ROND : JONCTION (1PC)
Les Atouts de la gamme:
52333858
Les Atouts de la gamme:
52333858


