Novalux - PROFILED : CLIPS POUR PROFILED H9/H16 (2 PCS) - 15213.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 18 mm
longueur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833082367
Réf. Sonepar
08244308236
Réf. Fournisseur
15213.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
18 mm
longueur:
18 mm
hauteur:
9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
PROFILED : CLIPS POUR PROFILED H9/H16 (2 PCS)
Les Atouts de la gamme:
52337149
Les Atouts de la gamme:
52337149