Novalux - PROFILED : CLIPS TRANSPARENTS POUR PROFILED H9/H16 (2 PCS) - 15213.00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 18 mm
longueur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833093783
Réf. Sonepar
08244309378
Réf. Fournisseur
15213.00
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
18 mm
longueur:
18 mm
hauteur:
9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Oui
PROFILED : CLIPS TRANSPARENTS POUR PROFILED H9/H16 (2 PCS)
Les Atouts de la gamme:
52337148
Les Atouts de la gamme:
52337148