Novalux - PROFILED : EMBOUTS POUR H16 (2 PCS) - 16302.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 2 mm
longueur - 17 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833082374
Réf. Sonepar
08244308237
Réf. Fournisseur
16302.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
2 mm
longueur:
17 mm
hauteur:
16 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52337161