Novalux - PROFILED : EMBOUTS POUR H9 ALU (2 PCS) - 15206.99

CopieCopie
Novalux - PROFILED : EMBOUTS POUR H9 ALU (2 PCS)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 17 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833082329

Réf. Sonepar

08244308232

Réf. Fournisseur

15206.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

2 mm

longueur:

17 mm

hauteur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PROFILED : EMBOUTS POUR H9 ALU (2 PCS)

Les Atouts de la gamme:

52337147