Novalux - PROFILED MACRO : EMBOUTS (2 PIECES), ALU - 105421.99

CopieCopie
Novalux - PROFILED MACRO : EMBOUTS (2 PIECES), ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833104335

Réf. Sonepar

08244310433

Réf. Fournisseur

105421.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

2 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PROFILED MACRO : EMBOUTS (2 PIECES), ALU

Les Atouts de la gamme:

52333867