Novalux - PROFILED MACRO : EMBOUTS (2 PIECES), BLANC - 105421.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - capot final 
- matériau - plastique 
- couleur - blanc 
- largeur - 2 mm 
- longueur - 30 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8026833104328
Réf. Sonepar
08244310432
Réf. Fournisseur
105421.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
2 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
PROFILED MACRO : EMBOUTS (2 PIECES), BLANC
Les Atouts de la gamme:
52333866
Les Atouts de la gamme:
52333866


