Novalux - PROFILED MACRO : SUPPORTS DE FIXATION (2 PIECES) ALU - 105422.99

CopieCopie
Novalux - PROFILED MACRO : SUPPORTS DE FIXATION (2 PIECES) ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 20 mm

  • longueur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833104342

Réf. Sonepar

08244310434

Réf. Fournisseur

105422.99

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

20 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PROFILED MACRO : SUPPORTS DE FIXATION (2 PIECES) ALU

Les Atouts de la gamme:

52333868