Novalux - PROFILED: PROF.230 PAIRE DE EMBOUTS - 105425.99

CopieCopie
Novalux - PROFILED: PROF.230 PAIRE DE EMBOUTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 13 mm

  • longueur - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139269

Réf. Sonepar

08244313926

Réf. Fournisseur

105425.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

13 mm

longueur:

19 mm

hauteur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PROFILED: PROF.230 PAIRE DE EMBOUTS

Les Atouts de la gamme:

52333871