Novalux - PROFILED: PROF.230 PAIRE DE SPRINGS - 105426.99

CopieCopie
Novalux - PROFILED: PROF.230 PAIRE DE SPRINGS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - chrome

  • largeur - 19 mm

  • longueur - 13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139276

Réf. Sonepar

08244313927

Réf. Fournisseur

105426.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

chrome

largeur:

19 mm

longueur:

13 mm

hauteur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PROFILED: PROF.230 PAIRE DE SPRINGS

Les Atouts de la gamme:

52333872