Novalux - RECTA: CUPLE OF EMBOUTS NOIR - 111428.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 2 mm
longueur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833137937
Réf. Sonepar
08244313793
Réf. Fournisseur
111428.02
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
2 mm
longueur:
35 mm
hauteur:
106 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
RECTA: CUPLE OF EMBOUTS NOIR