Novalux - ROTO : KIT 4 SUPENSIONS D=1200 L3000 - 104429.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - chrome
longueur - 3000 mm
diamètre - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833093936
Réf. Sonepar
08244309393
Réf. Fournisseur
104429.99
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
chrome
longueur:
3000 mm
diamètre:
16 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52333702