Novalux - SCHOOL : KIT PLAFOND 1200X300 - 104109.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 265 mm
longueur - 1165 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833088499
Réf. Sonepar
08244308849
Réf. Fournisseur
104109.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
265 mm
longueur:
1165 mm
hauteur:
22 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
SCHOOL : KIT PLAFOND 1200X300