Novalux - SLIM ROND : ADAPTATEUR POUR DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT 240MM / 250MM - 11814.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
matériau - autre
couleur - blanc
hauteur - 2 mm
diamètre - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833080813
Réf. Sonepar
08244308081
Réf. Fournisseur
11814.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
matériau:
autre
couleur:
blanc
hauteur:
2 mm
diamètre:
280 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
SLIM ROND : ADAPTATEUR POUR DIAMÈTRE D'ENCASTREMENT 240MM / 250MM