Novalux - STRIP LED 230VAC: 9,8W/M - 50M - 3K - 100988.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 1176 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 9.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833149282

Réf. Sonepar

08244314928

Réf. Fournisseur

100988.99

Réf. Commerciale

Novalux

longueur:

50000 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

1176 lm

puissance de la lampe par mètre:

9.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

220...230 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

167 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

84

type de tension:

AC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

non requis

adapté à un variateur:

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

II

puissance du système:

490 W

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4.6 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

type de connexion:

souder

STRIP LED 230VAC: 9,8W/M - 50M - 3K