Novalux - STRIP LED FLEX: 12W/M-24V-5,1M-3K CRI80 - 1009A4.99

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5100 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 952 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833152190

Réf. Sonepar

08244315219

Réf. Fournisseur

1009A4.99

Réf. Commerciale

Novalux

longueur:

5100 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

952 lm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

35 mm

largeur:

13.5 mm

modèle:

tube flexible

mode de pose:

encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

240

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

61.2 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

11.8 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Non

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.5 mm²

type de connexion:

souder

STRIP LED FLEX: 12W/M-24V-5,1M-3K CRI80