Novalux - T-48 MINI : CONNECTEUR D'ANGLE NOIR - 108405.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 24 mm
longueur - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833117243
Réf. Sonepar
08244311724
Réf. Fournisseur
108405.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
24 mm
longueur:
24 mm
hauteur:
10.2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52334860


